Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1146505 FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 CONNESSIONE - 1146505

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1146505 FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 CONNESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OM1

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151137595

Artikelnummer

PHC1146505

Herstellernummer

1146505

Hersteller

PHC

Kategorie:

OM1

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Cavo patch in fibra ottica, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 2 m, numero poli: 2, 1 Gbit/s, OM1