Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1145409 FOC-FDX20-FR19-LCD24-OSP-PT9 CONNESS. DA - 1145409

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1145409 FOC-FDX20-FR19-LCD24-OSP-PT9 CONNESS. DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Höhe - 44.45 mm

  • Breite - 483 mm

  • Tiefe - 280 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151135454

Artikelnummer

PHC1145409

Herstellernummer

1145409

Hersteller

PHC

Faserart:

Singlemode

Höhe:

44.45 mm

Breite:

483 mm

Tiefe:

280 mm

Box da giunzione, tipo: 1U, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, dimensioni custodia: 1, colore: grigio