PHOENIX CONTACT - PHC1145407 FOC-FDX20-FR19-SCD24-OM2-PT9 CONNESS. DA - 1145407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - sonstige
Höhe - 44.45 mm
Breite - 480 mm
Tiefe - 280 mm
Packung
1 ST
EAN
4063151136000
Artikelnummer
PHC1145407
Herstellernummer
1145407
Hersteller
PHC
Faserart:
sonstige
Höhe:
44.45 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
280 mm
Box da giunzione, tipo: 1U, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, dimensioni custodia: 1, colore: grigio


