Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1140066 STEP3-PS/1AC/24DC/4/PT ALIMENTATORE - 1140066

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1140066 STEP3-PS/1AC/24DC/4/PT ALIMENTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 4 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 110...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151089115

Artikelnummer

PHC1140066

Herstellernummer

1140066

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Max. Ausgangsstrom 1:

4 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

110...250 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

0 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

120 W

Stabilisiert:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 3:

0 A

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

0 A

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

72 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Einbauhöhe:

90 mm

Direktmontage möglich:

nein

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

72 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (NEMA):

sonstige

Alimentatore corrente continua Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1140066 - STEP3-PS 1AC 24DC 4 PT ALIMENTATORE