PHOENIX CONTACT - PHC1139012 CHARX SEC-3100 CONTROLLORE MOD. CHARX 31 - 1139012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Notentriegelung bei Stromausfall - nein
Mit Kommunikationsschnittstelle - ja
Breite - 37.6 mm
Höhe - 121 mm
Tiefe - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
4063151080181
Artikelnummer
PHC1139012
Herstellernummer
1139012
Hersteller
PHC
Notentriegelung bei Stromausfall:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Breite:
37.6 mm
Höhe:
121 mm
Tiefe:
85 mm
CHARX control modular, Controllo dei carichi AC, con Embedded Linux System, IEC 61851-1, modo operativo: Stand-Alone, Client, Server, interfaccia: Ethernet (2x), Rete mobile (4G/2G), Bus di sistema CHARX control modular, MICRO USB tipo C, protocollo di comunicazione: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Dispositivi periferici collegabili: Energy Meter, RFID, Rilevamento della corrente di guasto DC, Montaggio su guida DIN


