Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1134913 CRIMPFOX 10T-F PINZA - 1134913

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1134913 CRIMPFOX 10T-F PINZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Querschnitt - 0.14...10 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

  • AWG-Bereich - 8...26

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151067168

Artikelnummer

PHC1134913

Herstellernummer

1134913

Hersteller

PHC

Geeignet für:

Aderendhülsen

Querschnitt:

0.14...10 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

ja

AWG-Bereich:

8...26

Länge:

180 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Crimpatrice Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1134913 - CRIMPFOX 10T-F PINZA