Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1134645 BATTERY MOUNTING CASE M TELAIO - 1134645

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1134645 BATTERY MOUNTING CASE M TELAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 201 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151067083

Artikelnummer

PHC1134645

Herstellernummer

1134645

Hersteller

PHC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Breite:

250 mm

Höhe:

201 mm

Tiefe:

205 mm

Serve per l'alloggiamento di batterie non montabili su guide standard.