PHOENIX CONTACT - PHC1133819 QUINT-HP-BAT/PB/48DC/7.0AH/PT MOD. BATTE - 1133819
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 7000 Wh
Nennspannung - 48 V
Kapazität 20 h - 7000 Ah
Länge - 143 mm
Breite - 156.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4063151064877
Artikelnummer
PHC1133819
Herstellernummer
1133819
Hersteller
PHC
Kapazität:
7000 Wh
Nennspannung:
48 V
Kapazität 20 h:
7000 Ah
Länge:
143 mm
Breite:
156.5 mm
Höhe inkl. Pole:
354 mm
Gewicht:
13.6 kg
Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 48 V DC, 7 Ah


