Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1130751 PTFIX 6/6X2,5-TG MORSETTO DISTRIBUTORE - 1130751

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1130751 PTFIX 6/6X2,5-TG MORSETTO DISTRIBUTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Farbe - grau

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 8 ST

EAN

4063151058456

Artikelnummer

PHC1130751

Herstellernummer

1130751

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

7

Bemessungsspannung:

400 V

Höhe:

28.6 mm

Breite:

47.55 mm

Anzahl der Etagen:

1

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Tiefe:

21.7 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Morsetto componibile sezionabile Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1130751 - PTFIX 6 6X2 5-TG Morsetto distributore