Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1118028 PLD M 140 W 895/D35/SC ILLUMINAZIONE LED - 1118028

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1118028 PLD M 140 W 895/D35/SC ILLUMINAZIONE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Nennspannung - 22...26 V

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Länge - 895 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151046118

Artikelnummer

PHC1118028

Herstellernummer

1118028

Hersteller

PHC

Leuchtmittel:

sonstige

Nennspannung:

22...26 V

Schutzart (IP):

IP54

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

895 mm

Breite:

35 mm

Höhe/Tiefe:

38.5 mm

Durchmesser:

35 mm

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 85 °/101 °, lunghezza: 895 mm, dimensioni: 35 mm, grado di protezione: IP54, orientabile, Variazione della luce, collegabile in serie