Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1116197 MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK SIGLATURA - 1116197

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1116197 MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151040772

Artikelnummer

PHC1116197

Herstellernummer

1116197

Hersteller

PHC

Targhetta per cavi, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, tipo di montaggio: colla, diametro cavi: 4 ... 6 mm, diametro cavo: ≤ 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 190, altezza del campo di testo: 12,7 mm, larghezza del campo di testo: 12,7 mm