Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1115629 FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 CONNESSIONE DA - 1115629

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1115629 FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 CONNESSIONE DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OS2

  • Faserart - Singlemode

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Breakout

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151039165

Artikelnummer

PHC1115629

Herstellernummer

1115629

Hersteller

PHC

Kategorie:

OS2

Faserart:

Singlemode

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Breakout

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

APC-Ausführung:

nein

Mantel-Farbe:

gelb

Knickschutztülle:

angespritzt

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Patch cord fibra ottica industriale Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1115629 - FOC-LC PA-LC PA-OS2 D01 2 CONNESSIONE DA