PHOENIX CONTACT - PHC1115607 FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 CONNESSIONE DA - 1115607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Breakout
Länge - 1 m
Mantel-Farbe - orange
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4063151038786
Artikelnummer
PHC1115607
Herstellernummer
1115607
Hersteller
PHC
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
1 m
Mantel-Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP20
Ponticello a innesto Duplex OM2, multimodale, LC-SC, taglio UPC, lunghezza 1 m


