Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1115604 FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/3 CONNESSIONE DA - 1115604

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1115604 FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/3 CONNESSIONE DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Breakout

  • Länge - 3 m

  • Mantel-Farbe - orange

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151040130

Artikelnummer

PHC1115604

Herstellernummer

1115604

Hersteller

PHC

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Breakout

Länge:

3 m

Mantel-Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP20

Cavo patch in fibra ottica, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 3 m, numero poli: 2, 1 Gbit/s, OM2