PHOENIX CONTACT - PHC1115581 FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 CONNESSIONE DA - 1115581

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex
Steckverbindergehäuse Anschluss 1 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4063151040116
Artikelnummer
PHC1115581
Herstellernummer
1115581
Hersteller
PHC
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
gelb
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Schutzart (IP):
IP20


