Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1115570 FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/5 CONNESSIONE DA - 1115570

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1115570 FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/5 CONNESSIONE DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex

  • Steckverbindergehäuse Anschluss 1 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151039226

Artikelnummer

PHC1115570

Herstellernummer

1115570

Hersteller

PHC

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

OM2 duplex jumper, multimodale, ST-SC, rettifica UPC, lunghezza 5 m