PHOENIX CONTACT - PHC1111843 FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 CONNESSIONE DA - 1111843

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OM1
Faserart - Multimode 50/125
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Breakout
Länge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
4063151032272
Artikelnummer
PHC1111843
Herstellernummer
1111843
Hersteller
PHC
Kategorie:
OM1
Faserart:
Multimode 50/125
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
APC-Ausführung:
nein
Mantel-Farbe:
orange
Knickschutztülle:
angespritzt
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Schutzart (IP):
IP20