PHOENIX CONTACT - PHC1108766 CRIMPFOX VARIO 4S TOOL - 1108766

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Querschnitt - 0.25...4 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - ja
AWG-Bereich - 12...24
Packung
1 ST
EAN
4063151016029
Artikelnummer
PHC1108766
Herstellernummer
1108766
Hersteller
PHC
Geeignet für:
Aderendhülsen
Querschnitt:
0.25...4 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
AWG-Bereich:
12...24
Länge:
190 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
ja


