PHOENIX CONTACT - PHC1106952 EV-T2M4CC-DC200A-6,0M50ESBK11 CAVO CCS2 - 1106952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - DC
Anzahl der Kommunikationsleiter - 2
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2 CCS
Ausführung Infrastrukturseite - freies Leitungsende
Mit Incable Control Box (ICCB) - nein
Packung
1 ST
EAN
4063151000288
Artikelnummer
PHC1106952
Herstellernummer
1106952
Hersteller
PHC
Stromart:
DC
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2 CCS
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein
Lademodus:
Mode 4
Nennstrom:
200 A
Nennspannung:
1000 V
Mit Temperatursensor:
ja
Kabellänge:
6 m
Kabeltyp:
gerade
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Kontakte:
sonstige


