Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1095764 EV-T2M4CC-DC80A-5,0M16ESBK11 CAVO CCS2 8 - 1095764

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1095764 EV-T2M4CC-DC80A-5,0M16ESBK11 CAVO CCS2 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - DC

  • Anzahl der Kommunikationsleiter - 2

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2 CCS

  • Ausführung Infrastrukturseite - freies Leitungsende

  • Mit Incable Control Box (ICCB) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626925240

Artikelnummer

PHC1095764

Herstellernummer

1095764

Hersteller

PHC

Stromart:

DC

Anzahl der Kommunikationsleiter:

2

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2 CCS

Ausführung Infrastrukturseite:

freies Leitungsende

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

Lademodus:

Mode 4

Nennstrom:

80 A

Nennspannung:

1000 V

Mit Temperatursensor:

ja

Kabellänge:

5 m

Kabeltyp:

gerade

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbehandlung Kontakte:

sonstige

Cavo di ricarica E-Mobility Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1095764 - EV-T2M4CC-DC80A-5 0M16ESBK11 CAVO CCST2