PHOENIX CONTACT - PHC1088747 D-PTV 2,5/4-TWIN PIASTRA TERMINALE - 1088747

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
EAN
4055626890289
Artikelnummer
PHC1088747
Herstellernummer
1088747
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1088747 - D-PTV 2 5 4-TWIN PIASTRA TERMINALE


