Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1088739 PTV 4-MT MORSETTO CON SEZIONATORE - 1088739

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1088739 PTV 4-MT MORSETTO CON SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626890364

Artikelnummer

PHC1088739

Herstellernummer

1088739

Hersteller

PHC

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio