PHOENIX CONTACT - PHC1088687 IPD W 3P2,5 M M20 GY CONNETTORE - 1088687

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 500 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 3
Ausführung - Stecker
Anschlussart - Federzuganschluss
Packung
1 ST
EAN
4055626891026
Artikelnummer
PHC1088687
Herstellernummer
1088687
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Federzuganschluss
Einbauvariante:
Snap-In/Einschraubteil
Steckrichtung:
gerade
Gewindeanschlussmaß:
M20
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5...2.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, PE
Mechanische Codierung:
nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
sonstige
Farbe des separaten Adapterstücks:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
100 °C
Halogenfrei:
nein
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
6 kV


