Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1088677 IPD P 5P2,5 F GY CONNETTORE - 1088677

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1088677 IPD P 5P2,5 F GY CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 7...11 mm

  • Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 2.5...2.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626890944

Artikelnummer

PHC1088677

Herstellernummer

1088677

Hersteller

PHC

Kabeldurchmesser:

7...11 mm

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

2.5...2.5 mm²

Connettore, product family: IPD, tipo di connessione: Connessione Push-Lock, numero poli: 4+PE, Femmina, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 600 V, 17,5 A, PA, grigio chiaro, codifica: P, diametro esterno conduttore: 7 mm ... 11 mm e 11 mm ... 16 mm