PHOENIX CONTACT - PHC1088674 IPD PL 3P2,5 F GY CONNETTORE - 1088674

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 500 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 3
Ausführung - Buchse
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
EAN
4055626890913
Artikelnummer
PHC1088674
Herstellernummer
1088674
Hersteller
PHC
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Ausführung:
Buchse
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Kabeldurchmesser:
6...9 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5...2.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, PE
Mechanische Codierung:
nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
sonstige
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
6 kV


