PHOENIX CONTACT - PHC1088662 IPD P 3P2,5 M BK CONNETTORE - 1088662
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4055626890807
Artikelnummer
PHC1088662
Herstellernummer
1088662
Hersteller
PHC
Connettore, product family: IPD, tipo di connessione: Connessione Push-Lock, numero poli: 2+PE, Spina, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 500 V, 20 A, PA, nero, codifica: P, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 9 mm e 8 mm ... 13 mm