PHOENIX CONTACT - PHC1088498 PT 10-FSI/C MORSETTO PORTAFUSIBILE - 1088498

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - schwarz
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
25 ST
EAN
4055626889559
Artikelnummer
PHC1088498
Herstellernummer
1088498
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
schwarz
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...16 mm²
Bemessungsstrom In:
25 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Höhe:
88.9 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
50.95 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
10.15 mm