Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1088207 QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20 2X MOSFET - 1088207

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1088207 QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20 2X MOSFET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - sonstige

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung bei DC - 8...29.5 V

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626887753

Artikelnummer

PHC1088207

Herstellernummer

1088207

Hersteller

PHC

Funktion:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung bei DC:

8...29.5 V

Mit LED-Anzeige:

ja

Modulo di ridondanza attivo QUINT ORING con MOSFET per disaccoppiamento, ACB Technology, Montaggio su guida DIN, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 20 A, 2x 20 A