PHOENIX CONTACT - PHC1079065 PTV 2,5-TG MORSETTO CON SEZIONATORE - 1079065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
4055626797083
Artikelnummer
PHC1079065
Herstellernummer
1079065
Hersteller
PHC
Morsetto sezionatore, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio


