Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1076188 TRIO-PS-2G/3AC/72DC/14 ALIMENTATORE - 1076188

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1076188 TRIO-PS-2G/3AC/72DC/14 ALIMENTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 70...85 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 21 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...500 V

  • 2. Ausgangsspannung - 70...70 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626783918

Artikelnummer

PHC1076188

Herstellernummer

1076188

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

70...85 V

Max. Ausgangsstrom 1:

21 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

400...500 V

2. Ausgangsspannung:

70...70 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

1008 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

14 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

72 V

Leistungsaufnahme:

1335.1 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

400...500 V

Breite:

110 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Einbauhöhe:

130 mm

Tiefe:

160 mm

Höhe:

131.52 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

5.6

Einbaubreite:

110 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Alimentazione switching TRIO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 3 fase, uscita: 72 V DC / 14 A