Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1069228 CRIMPFOX-P CK 1.6 ER 2.5 OIC-L PINZA - 1069228

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1069228 CRIMPFOX-P CK 1.6 ER 2.5 OIC-L PINZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnitt - 0.14...2.5 mm²

  • Einsätze auswechselbar - nein

  • Länge - 233 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

  • Mit automatischem Rücklauf - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626743936

Artikelnummer

PHC1069228

Herstellernummer

1069228

Hersteller

PHC

Querschnitt:

0.14...2.5 mm²

Einsätze auswechselbar:

nein

Länge:

233 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Die integrierte Positionierhilfe sorgt für eine exakte Ausrichtung der Kontakte.