PHOENIX CONTACT - PHC1065121 QPD STAK 3PE1,5 BK Connettore - 1065121
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4055626725048
Artikelnummer
PHC1065121
Herstellernummer
1065121
Hersteller
PHC
Connettore, product family: QPD, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 400 V, 16 A AC, nero, con un dado QUICKON, diametro esterno conduttore: 7 mm ... 13 mm, Connettore per il collegamento al motore di veneziane, tapparelle e tende da sole