Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1058860 PT 4-HESILED 24 (5X20) GY/GY MORS. PORTA - 1058860

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1058860 PT 4-HESILED 24 (5X20) GY/GY MORS. PORTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 12...30 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626704104

Artikelnummer

PHC1058860

Herstellernummer

1058860

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

12...30 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Höhe:

55.93 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

56 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

6.2 mm

Morsetto componibile portafusibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1058860 - PT 4-HESILED 24 (5X20) GY GY MORS. PORTA