Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1056700 EV-T2G3C-3AC32A-5,0M6,0ESBK11 CAVO T2 AC - 1056700

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1056700 EV-T2G3C-3AC32A-5,0M6,0ESBK11 CAVO T2 AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC 3-phasig

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2

  • Ausführung Infrastrukturseite - freies Leitungsende

  • Nennstrom - 32 A

  • Anzahl der Kommunikationsleiter - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626697185

Artikelnummer

PHC1056700

Herstellernummer

1056700

Hersteller

PHC

Stromart:

AC 3-phasig

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2

Ausführung Infrastrukturseite:

freies Leitungsende

Nennstrom:

32 A

Anzahl der Kommunikationsleiter:

2

Lademodus:

Mode 3

Nennspannung:

480 V

Kabellänge:

5 m

Kabeltyp:

gerade

Mit Temperatursensor:

nein

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

Oberflächenbehandlung Kontakte:

sonstige

Kontaktmaterial:

sonstige

Cavo di ricarica E-Mobility Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1056700 - EV-T2G3C-3AC32A-5 0M6 0ESBK11 CAVO T2 AC