Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1051993 B-STIFT PENNA PER SIGLATURA - 1051993

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1051993 B-STIFT PENNA PER SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Wasserfest - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918016296

Artikelnummer

PHC1051993

Herstellernummer

1051993

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Farbe:

schwarz

Wasserfest:

ja

Als Einwegstift: B-STIFT. Als Einwegstift: P-PEN, mit Adapter auch für die Plotterbeschriftung nutzbar. Als nachfüllbarer Stift: X-PEN.