Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1051032 ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN SIGLATURA STRISC - 1051032

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1051032 ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN SIGLATURA STRISC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918015855

Artikelnummer

PHC1051032

Herstellernummer

1051032

Hersteller

PHC

Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura longitudinale: cifre identiche 1 oppure 2 ecc. fino a 100, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm.