PHOENIX CONTACT - PHC1051029 ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN SIGLATURA STRISCIA - 1051029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Codierungsrichtung - vertikal
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
4017918015848
Artikelnummer
PHC1051029
Herstellernummer
1051029
Hersteller
PHC
Codierungsrichtung:
vertikal
Farbe:
weiß
Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura trasversale: numeri progressivi 1-10, 11-20 ecc. fino a 491-500, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,15 x 10,5 mm.


