Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1050004 ZB 5 :UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISCIA - 1050004

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1050004 ZB 5 :UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918015473

Artikelnummer

PHC1050004

Herstellernummer

1050004

Hersteller

PHC

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

sonstige

Das Zackband-System ZB bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule mit hohen Schildchennuten. Unbeschriftete Beschriftungsstreifen können individuell über Plotter oder von Hand beschriftet werden.