Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1046952 PTFIX 18X1,5-NS35 BN MORSETTO DISTRIBUZI - 1046952

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1046952 PTFIX 18X1,5-NS35 BN MORSETTO DISTRIBUZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Farbe - braun

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...2.5 mm²

Packung

  • 20 ST

EAN

4055626666976

Artikelnummer

PHC1046952

Herstellernummer

1046952

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Farbe:

braun

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

21.6 mm

Höhe:

28.4 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

58.1 mm

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1046952 - PTFIX 18X1 5-NS35 BN Morsetto distribuzi