Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1046616 PTFIX 4X1,5 BK MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1046616

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1046616 PTFIX 4X1,5 BK MORSETTO DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 30 ST

EAN

4055626643618

Artikelnummer

PHC1046616

Herstellernummer

1046616

Hersteller

PHC

Blocco distributore, ponticellato internamente, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: nero