Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1043418 QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP MOSFET - 1043418

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1043418 QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP MOSFET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung bei DC - 8...8 V

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626607474

Artikelnummer

PHC1043418

Herstellernummer

1043418

Hersteller

PHC

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung bei DC:

8...8 V

Mit LED-Anzeige:

ja

Modulo di ridondanza singola QUINT attivo per il montaggio su guida DIN, verniciatura di protezione, ingresso: 12 V DC ... 24 V DC, uscita: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, protezione contro la sovratensione integrata < 28,8 V DC, compreso adattatore universale per guida DIN montato UTA 107/30