Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1031721 CRIMPFOX DUO 10 ATTREZZI - 1031721

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1031721 CRIMPFOX DUO 10 ATTREZZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 0.14...10 mm²

  • Länge - 180 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626535371

Artikelnummer

PHC1031721

Herstellernummer

1031721

Hersteller

PHC

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

0.14...10 mm²

Länge:

180 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Prozesssicher dank Zwangssperre und selbsteinstellendem Gesenk.