Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1028589 PT 6-T P/P HV MORSETTO SEZIONATORE - 1028589

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1028589 PT 6-T P/P HV MORSETTO SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626529226

Artikelnummer

PHC1028589

Herstellernummer

1028589

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Höhe:

91 mm

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Breite:

10.2 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Tiefe:

63.1 mm

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Morsetto sezionatore, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 32 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio