Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1019710 FOC-FDX20-PP-LCD6-MM CONNETTORE - 1019710

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1019710 FOC-FDX20-PP-LCD6-MM CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - sonstige

  • Höhe - 130 mm

  • Breite - 40 mm

  • Tiefe - 115 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626701042

Artikelnummer

PHC1019710

Herstellernummer

1019710

Hersteller

PHC

Faserart:

sonstige

Höhe:

130 mm

Breite:

40 mm

Tiefe:

115 mm

montagefreundlich. inklusive Kabelverschraubung.