Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1019682 FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9 CONNETTORE - 1019682

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1019682 FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - sonstige

  • Höhe - 130 mm

  • Breite - 40 mm

  • Tiefe - 115 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626701158

Artikelnummer

PHC1019682

Herstellernummer

1019682

Hersteller

PHC

Faserart:

sonstige

Höhe:

130 mm

Breite:

40 mm

Tiefe:

115 mm

Box da giunzione, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, uscita cavo: sopra e sotto, dimensioni custodia: 1, colore: grigio, Ethernet