PHOENIX CONTACT - PHC1019428 SCC 20-F MORSETTO SCHERMATO - 1019428

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 24.7 mm
Höhe - 42.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Packung
10 ST
EAN
4055626506203
Artikelnummer
PHC1019428
Herstellernummer
1019428
Hersteller
PHC
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
24.7 mm
Höhe:
42.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Morsetto per connessione schermatura Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1019428 - SCC 20-F Morsetto schermato


