Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1019426 SCC 10-F MORSETTO SCHERMATO - 1019426

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1019426 SCC 10-F MORSETTO SCHERMATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 3...10 mm

  • Montageart - Sammelschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite - 14.4 mm

  • Höhe - 30.9 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4055626505930

Artikelnummer

PHC1019426

Herstellernummer

1019426

Hersteller

PHC

Zulässiger Kabeldurchmesser:

3...10 mm

Montageart:

Sammelschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

14.4 mm

Höhe:

30.9 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Morsetti per schermatura, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, tipo di montaggio: Piastra di montaggio, colore: nero