PHOENIX CONTACT - PHC1019422 SCC 15 MORSETTO SCHERMATO - 1019422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 15...15 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 19 mm
Höhe - 37 mm
Packung
10 ST
EAN
4055626504988
Artikelnummer
PHC1019422
Herstellernummer
1019422
Hersteller
PHC
Zulässiger Kabeldurchmesser:
15...15 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
19 mm
Höhe:
37 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Morsetto per connessione schermatura Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1019422 - SCC 15 MORSETTO SCHERMATO


