Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014247 PML-T110 (26X280)R MARCATURA PER TUBAZIO - 1014247

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014247 PML-T110 (26X280)R MARCATURA PER TUBAZIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Befestigungsart - kleben

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356784436

Artikelnummer

PHC1014247

Herstellernummer

1014247

Hersteller

PHC

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

kleben

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Breite:

280 mm

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Höhe:

26 mm

Durchmesser:

0 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Fein perforierte Pfeilspitzen ermöglichen ein einfaches Abtrennen der nicht benötigten Spitze. Hohe Temperaturbeständigkeit.