PHOENIX CONTACT - PHC1014235 PML-T104 (26X280)R MARCATURA PER TUBAZIO - 1014235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Ausführung - sonstige
Montageart - sonstige
Befestigungsart - kleben
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356784313
Artikelnummer
PHC1014235
Herstellernummer
1014235
Hersteller
PHC
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Ausführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
kleben
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
280 mm
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Höhe:
26 mm
Durchmesser:
0 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Zusammenklappbar:
nein


